曜日別特売
PG-4 NG-79-G グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下 82763375

※実際のサイズは図面をご確認ください。

PG-4 NG-79-G グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下 82763375
PG-4 NG-79-G グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下 82763375

グロメットNG型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
寸法(mm)Φ15×1.5
Φ15×1.5
Φ6×1.2
Φ8×1
Φ8×1.5
Φ8×2
Φ8×3
Φ10×1.5
Φ10×3
Φ12×1.5
Φ12×3
Φ15×3
Φ17×1.5
Φ17×3
Φ19×1.5
Φ19×3
Φ25×1.5
Φ25×3
Φ30×1.5
Φ30×3
Φ36×1.5
Φ36×3
内容量1セット(10個)注文コード82763375品番PG-4 NG-79-G
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。

寸法(mm)
Φ15×1.5
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
硬度
50°±5°
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ご注文時は表記されている注文単位にご注意下さい。
※・複数ご注文の場合は、袋をまとめて出荷する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする