曜日別特売
PG-5 BG-32-2 グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下 82763549

※実際のサイズは図面をご確認ください。

PG-5 BG-32-2 グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下 82763549
PG-5 BG-32-2 グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下 82763549

グロメットBG型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個
寸法(mm)Φ44×2
Φ44×2
Φ28×1
Φ28×2
Φ32×1
Φ32×2
Φ36×1
Φ36×2
Φ40×1
Φ40×2
Φ44×1
Φ48×1
Φ48×2
Φ12×1
Φ12×2
Φ14×1
Φ14×2
Φ16×1
Φ16×2
Φ19×1
Φ19×2
Φ22×1
Φ22×2
Φ25×1
Φ25×2
内容量1個注文コード82763549品番PG-5 BG-32-2
参考基準価格(税別)¥165販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。

寸法(mm)
Φ44×2
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
硬度
50°±5°
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ご注文時は表記されている注文単位にご注意下さい。
※・複数ご注文の場合は、袋をまとめて出荷する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする