初心者でも使いやすい商品です。ナイロンテープ刃なのでこしのある雑草は何度も刈り入れする必要があるため、想定時間以上に時間がかかってしまった。MUR194は金属刃だけでなく、ナイロン刃、ナイロンテープも別売り品が付け替え出来るようなので、良く検討されてから購入をオススメしたいと思います。
葉っぱだけの雑草なら簡単に刈れる。しかし軸が10o以上の幹になった草木になると表皮だけ削れて残る。カットワイヤー1本だけがグルグル回るタイプなので結構減りが早い。出来れば別オプションでワイヤー二本が飛び出るタイプのヘッドが欲しい。バッテリ込みでの重心バランスには問題ない。
既に18Vバッテリはレシプロソー購入時に付属していたのを流用。1時間近く使って大丈夫だったがそれ以上長く使うと、やはり予備バッテリが要ったので6Aタイプのを追加しました。
作業効率抜群です!
やりすぎてゴードがすぐに無くなっちゃうので
スペアを同時購入した方が良いです。
また、付属にはコード付きスプールが付属してませんのでこれを買うと良いです!
普段はエンジンの草刈り機のチップソーで刈り取りするが、コンクリートやタイル張りのそば専用に使用したいと思います。
自宅の庭の草刈りをしました。最初は順調に刈り取り出来ていましたが、30分位たつたころ突然、回転速度が落ちて来たのでバッテリーかなと思い充電しました。フル充電したバッテリーを付けてスイッチを入れると突然キュと音して止まりました。回転部がロックしてしまいました。近くの農機具屋さんで修理してもらいました。草刈りしてまた止まりました。今度はマキタのサービスセンタ−に持ち込み修理してもらいました。やはり30分ぐらいでロックしました。回転軸に草がまきついて止まるらしいです。
この度はご利用いただきまして、ありがとうございます。満足いただけない
敷地内とはいえコード式の草刈機からコードのないものを経験したらコード式はもう使えない(笑)
ただナイロンリードの細いものが近所のホームセンターで取り扱いがない。
系1.65以下というのをよく理解しないといけない。
あと
使用中にスプール内で巻きが締まってしまって使用中に動作が突然止まってしまう。
安全設計とはいえ作業効率としては、、、
家庭用程度なら良いかもしれませんが我が家では土地柄業務の方が良かったかも?