曜日別特売
PG-6 SG-80A 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下 82763881

※実際のサイズは図面をご確認ください。

PG-6 SG-80A 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下 82763881
PG-6 SG-80A 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下 82763881

膜付グロメット

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個
寸法(mm)Φ80 × 3.2
内容量1個注文コード82763881品番PG-6 SG-80A
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。

寸法(mm)
Φ80 × 3.2
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
硬度
50°±5°
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ご注文時は表記されている注文単位にご注意下さい。
※・複数ご注文の場合は、袋をまとめて出荷する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-28
用途: ハイゼットのエバポレーター掃除穴のフタ

エアコンが臭くなったのでエバポレーターのケースにホルソーで穴開けして水洗浄をしました。その穴のフタ用に購入しました。膜がもう少し厚ければ言うことないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする