ポイパック

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82765437 品番 8813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。
段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。
紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 吸着量2.5L 用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に 危険物の類別非危険物
注意
※使用済みのポイパックは、地域のルールにしたがって処理してください。
※天然由来の材料を使用しています。季節によって色等が異なる場合がありますが性能には問題ありません。
※防腐剤は使用していませんので、開封後は1週間以内を目安に使用してください。
※材料の特性上、繊維粉が出る場合があります。
※本製品は1度限りの使用を想定しています。オイルのつぎ足しや1週間以上の長期保存はせず、使用後すみやかに廃棄処理してください。
※使用する車のオイル量を確認し、規定量以上の使用はしないでください。
※平坦な場所で作業して下さい。
※安全のため、保護手袋を着用して作業してください。
※オイルの出る方向を確認しながら作業してください。
※廃油が吸収しきれず残っている場合は、吸収体全体に吸わせてください。
※ポリ袋が破れるとオイルが漏れ出すおそれがあります。取り扱いには充分注意してください。
※エンジンが冷えた状態で作業してください。オイルが熱い状態で作業をすると、ヤケドの原因となります。
※用途以外の使用はしないでください。
※製品の分解や改造によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※本製品は天然由来の材料を使用しています。季節によって色等が異なることがありますが性能には問題ありません。
※本製品は綿花を材料としています。製品の特性上、繊維粉がつくことがあります。
※本製品は防腐剤などは使用しておりません。開封後は1週間以内を目安にご使用下さい。
※紙袋と綿花の為、配送時に形が多少崩れる可能性がありますが不良品ではございません。予めご承知おきください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
愛車のオイル交換
教育・研究機関

エンジンオイルからミッション、デフオイルまで交換時に使用しています。2.5Lは軽自動車のエンジンオイルや普通車のミッションとデフオイルに容量がピッタリなうえ、他社の箱ものと違い、外装が柔らかい袋状なので燃えるゴミとして出すときにもゴミ袋を角で破る心配がなくて安心です。

対象商品:
82765446
2025-12-13
用途:
オイル交換時
サンオート木村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

段ボール箱に入った商品とは違い、コンパクトにオイルを処理できるので、大変良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
82765446
2026-01-06
用途:
オイル交換時の廃油処理
農・林・水産業

保管時かさばらず、オイル交換の際廃油の吸収も良く使い勝手が良い商品です。

対象商品:
82765455
2025-12-24
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

捨てやすくてリピートしています。
コストカットして安くなるとさらに嬉しいですね。

対象商品:
82765437
2025-12-12
用途:
スクーターのエンジンオイル交換の時の、廃油処理
自動車・二輪車・自転車関連業

吸油性が良く廃油の処理がし易く、コンパクトで場所を選ばないので、とても扱いやすいです。

2025-08-15
用途:
サーキット等、外出先でのオイル交換
オートスポーツフジモト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて柔らかいのでかさばらず使いやすい。そのままゴミとして出せるので便利。
ゴミ収集用の指定袋に入れたときも、段ボールケースのように固い素材のもののように、ケースのかどで袋を傷つけることがないので安心。

2025-10-08
用途:
バイクのオイル交換
医療・福祉・介護関連業

箱に入ったものと違い捨てる際にゴミ袋に入れやすく使いやすいです。

2025-05-24
用途:
オイルの定期交換で使用。扱いやすいです。
自動車・二輪車・自転車関連業

今回はじめて使ってみましたが、扱いやすくて気に入りました。
中の袋は透明で、必要十分な強さがあってオイルが染み出すこともなく、安心して使えます。付属の結束バンドは紙袋の内側にテープで止めてあるので、見落としにご注意を。
形状的にボックスタイプよりも融通が利くところが、今回の自分の用途にピッタリでした。安価ですので、また使ってみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする