YOKOHAMA(横浜ゴム)
カプラ YL190F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)
3
3
1.5
寸法L1(mm)
30
30
35
40
52
57
63
67
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82767117
品番
YL190F-04B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。
特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途
水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用
材質(本体)
黄銅
質量(g)
75
材質(シール)
NBR
寸法L1(mm)
30
最高使用圧力(MPa)
3
寸法D1(Φmm)
26
ねじ規格
(Rc)1/4
寸法d(Φmm)
8
寸法W1(mm)
19(対面)
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。