YL190M-24B カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム) 82767248

YL190M-24B カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム) 82767248
YL190M-24B カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム) 82767248

カプラ YL190M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法L2(mm)60
内容量1個注文コード82767248品番YL190M-24B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。
特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。

用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅質量(g)450最高使用圧力(MPa)1.5寸法L2(mm)60ねじ規格(Rc)1.1/2寸法d(Φmm)42寸法W2(mm)60(八角)
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする