Vodaview
コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
タイプ
給電1mケーブルセット
注文コード
82769280
品番
VV-UCHDPD-010
参考基準価格(税別)
¥3,037
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
用途
スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送
種別
USB-C to HDMI変換アダプター
タイプ
給電1mケーブルセット
規格
(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
電力(W)
PD:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
注意
※逆方向には対応していません。
商品説明動画
参考になった