- 用途
- スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送
- 種別
- USB-C to HDMI変換ケーブル
- タイプ
- 給電1mケーブル・HDMI 1mケーブル 3点セット
- 規格
- (HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
- 電力(W)
- PD:100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応解像度
- 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)