曜日別特売
285162 イエロ-ギア マグパッチ YT18YGMP003 YELLOTOOLS 82771949

特長

285162 イエロ-ギア マグパッチ YT18YGMP003 YELLOTOOLS 82771949
285162 イエロ-ギア マグパッチ YT18YGMP003 YELLOTOOLS 82771949
285162 イエロ-ギア マグパッチ YT18YGMP003 YELLOTOOLS 82771949

イエロ-ギア マグパッチ YT18YGMP003

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82771949
品番
285162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

強力な磁石が内蔵されているので、金属製のカッターや定規などがくっつきます。磁石の有効面積は約60mm角になります。裏は面ファスナーになっており、イエローギアベルト、イエローギアベース、イエローギアサッシュ、イエローギアツールボックスに装着可能です。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
28
寸法(cm)
8.5×8.5×0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする