曜日別特売
285137 作業袋 イエローベルト プロラップ オレンジ YT09YB004 YELLOTOOLS 82772019

特長

285137 作業袋 イエローベルト プロラップ オレンジ YT09YB004 YELLOTOOLS 82772019
285137 作業袋 イエローベルト プロラップ オレンジ YT09YB004 YELLOTOOLS 82772019
285137 作業袋 イエローベルト プロラップ オレンジ YT09YB004 YELLOTOOLS 82772019
285137 作業袋 イエローベルト プロラップ オレンジ YT09YB004 YELLOTOOLS 82772019

作業袋 イエローベルト プロラップ オレンジ YT09YB004

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82772019
品番
285137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

マチのないフラットな作業袋です。リベット・ボタンなどに金属部品を使用していないため、車のボディーに傷をつける心配のない安全設計です。ベルト通しには内部に金属板が入っており、マグネットの装着が可能。折りたたんで持ち運びにも便利です。

用途
フラットでコンパクトなツールバッグに。
質量(kg)
0.2
寸法(cm)
18×17.5×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする