曜日別特売
285151 イエローストラップ プロ YT18YSP002 YELLOTOOLS 82772116

 

285151 イエローストラップ プロ YT18YSP002 YELLOTOOLS 82772116
285151 イエローストラップ プロ YT18YSP002 YELLOTOOLS 82772116
285151 イエローストラップ プロ YT18YSP002 YELLOTOOLS 82772116
285151 イエローストラップ プロ YT18YSP002 YELLOTOOLS 82772116
285151 イエローストラップ プロ YT18YSP002 YELLOTOOLS 82772116
285151 イエローストラップ プロ YT18YSP002 YELLOTOOLS 82772116

イエローストラップ プロ YT18YSP002

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82772116
品番
285151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

イエローストラップの品質を向上させた進化版で3列の強力マグネットが内蔵されております。イエローギアシリーズのパーツを装着できます。アームカバーとして使えば手元にマグネットなどを装着したまま作業ができます。

用途
イエローギアシリーズを自分好みにカスタマイズするのに。
質量(g)
90
寸法(cm)
34.5×10.5×0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする