スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
極数
10P
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
82772588
品番
ML-700-NV-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
寸法A(mm)
26.9
極数
10P
寸法B(mm)
22.86
色
グレー
取付方式
プリント基板
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
50
定格適合電線
単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
端子間ピッチ(mm)
2.54
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
標準剥線長(mm)
9~10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具
PC端子
結線方式
スクリューレス
操作部色
GY(グレー)
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
エンドプレート
GY(グレー)
定格電流(IEC)(A)
3
定格電流(UL)(A)
3
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-07
用途: 測定機器の入力端子として

2.54mmピッチなので高密度な端子台として使用できますが、フェルール付きの電線を挿入すると、(0.14mmSQ=AWG26向けの細いタイプでも)太すぎて抜けなくなります。フェルール付き電線の接続用としては、同じサトーパーツのSL-6000が向いているようです。

2025-12-22
用途: ブレッドボードを使った実験データ採取システムに実装
製造業

非常にコンパクトで、ピン配置が0.1インチピッチなのでブレッドボードにピッタリの寸法である.配線接続は一本毎にワンタッチで非常に信頼性のある接続が得られる.お勧めである

対象商品 : 08607015
2016-10-30
用途: 信号線の接続

LANケーブルのような細めの単線を信号線として流用するときにちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする