曜日別特売

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
極数3P
内容量1個注文コード82772667品番ML-1700-C-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
色
グレー
極数
3P
寸法A(mm)
22.6
取付方式
直付け
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
端子間ピッチ(mm)
5
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
結線方式
スクリューレス
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする