770-104 WINSTA ワゴジャパン 82773358

770-104 WINSTA ワゴジャパン 82773358
770-104 WINSTA ワゴジャパン 82773358
770-104 WINSTA ワゴジャパン 82773358

WINSTA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
適合
0.25...2.52/20...14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
注文コード
82773358
品番
770-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

ストレーンリリーフ:ブラック
適合
0.25...2.52/20...14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
44.6/1.756インチ
高さ(mm)
17/0.669インチ
寸法
奥行:76/2.992インチ
定格適合電線
42/12AWG
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
電線用(接続方式)
測定電位範囲
4
燃焼性
V0
色(コネクター)
ブラック
適合ユニット
クランピング:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする