ワゴジャパン
絶縁カラーなしフェルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
断面積・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
断面積(mm
2
)
フェルール:0.3
注文コード
82773568
品番
216-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
質量(kg)
0
内径(Φ)
圧着スリーブ:0.8
寸法(全長)(mm)
50
電線仕様
5/0.2インチ
適合スリーブ
(圧着)厚さ:0.15
タイプ
梱包:ボックス
断面積(mm
2
)
フェルール:0.3
公称断面積(sq)
フェルール:22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表