ワゴジャパン
絶縁カラーなしフェルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
断面積・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(250個)
断面積(mm
2
)
フェルール:10
注文コード
82776745
品番
216-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
質量(kg)
0.3
内径(Φ)
圧着スリーブ:4.5
寸法(全長)(mm)
120
電線仕様
12/0.47インチ
適合スリーブ
(圧着)厚さ:0.2
タイプ
梱包:ボックス
断面積(mm
2
)
フェルール:10
公称断面積(sq)
フェルール:8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表