216-101 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン 82776840

216-101 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン 82776840
216-101 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン 82776840

絶縁カラーなしフェルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
シルバー色
注文コード
82776840
品番
216-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。

質量(kg)
0
内径(Φ)
圧着スリーブ:1
寸法(全長)(mm)
80
電線仕様
8...9/0.31...0.35インチ
適合スリーブ
(圧着)厚さ:0.15
シルバー色
タイプ
梱包:ボックス
公称断面積(sq)
フェルール:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする