ワゴジャパン
絶縁カラーなしフェルール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
断面積・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
色
シルバー色
注文コード
82779141
品番
216-102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
質量(kg)
0
内径(Φ)
圧着スリーブ:1.2
寸法(全長)(mm)
80
電線仕様
8/0.31インチ
適合スリーブ
(圧着)厚さ:0.15
色
シルバー色
タイプ
梱包:ボックス
公称断面積(sq)
フェルール:18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表