ワゴジャパン
コネクタ端子台
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82779816
品番
PM-X32-OM1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
用途
32点タイプ
適合
適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ
備考
コモン端子一体型,NPN回路のみ対応
ピッチ
端子:3.5ピッチ
種類
端子:ボタン付(2081シリーズ)
取付方式
ヨコ型
極数
32
シリーズ
PLC/CNC:オムロン、横河電機
入力/出力
入力
コネクタ
MIL