シャーシーブラック 油性 スプレータイプ

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×30本) 注文コード 82780856 品番 -
販売価格(税込) ¥10,448 定期注文特価(税込)9,348
販売価格(税別)
9,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
8,498 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。

用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ油性 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安1本当たり約1.5〜2m2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7800mL 光沢有り 危険物の性状非水溶性 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※使用後はノズルつまり防止のため、缶を逆さにして2〜3秒缶噴射してガスを通し、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82780865
2026-01-30
用途:
自家用車のメンテ
農・林・水産業

スタットレスタイヤの交換やオイル交換時に、ちょっと余分に持ち上げてこまめに吹きつけています。特に春先は融雪剤を洗い流して吹いておくと、冬前はまだきれいです。以前は水性ものを使っていましたが、こちらの油性の方が持ちが良いような。
水性とこの油性での作業性としての使用感は変わらないと思います。

1人が参考にしています
2026-01-29
用途:
自動車の下回りの塗装

何回目の購入か数えられないほどです。自宅には車が3台あるため、本品がいくらあっても困らないので、送料クリアの3500円に足りない時の調整で買うパターンが多いです。環境負荷云々も有るのでしょうが、私は水性より油性が使いやすい気がします。単価も安いですし。

2人が参考にしています
2025-12-14
用途:
車の下回り防錆

15年程前から使用してます。
車検整備時と、降雪地域なので、スタッドレスタイヤに交換時に塩カル対策として使用。
水性も使ったことがあるが、低価格と塗膜の丈夫さから、本製品が気に入っています。

1人が参考にしています
2025-11-24
用途:
自動車数台に使ってみたが。。
天馬屋 様

去年より30年以上前の数台の自動車の下回りに使ってみたが、カーボンが入ってるので黒いけど、シャバいので少し厚く塗ろうとしたらすぐ垂れるし、ガス圧が強いので40cm距離でも噴けるけど噴射ガスが塗料内から湧いて来てクレーターだらけになる。
狭い所にはプッシュをチューブノズル付けれる(例モノタロウ・パーツクリーナ)に換えて噴くが、缶を大きく傾けると出ない。

薄錆の出てるような古い車は、もっと油性の石油ピッチの入ってる厚塗りのI社にまた返るかな。

2人が参考にしています
2026-03-06
用途:
オートバイの塗装で
株式会社内田輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗りやすく容量もあるので大変重宝しています。
色違いもありば良いなと思っています。

2026-03-05
用途:
自家用車の車検
石川住建 様 (建設業・工事業)

車の下回りの錆の目立つ所へ使っています。水性よりも乾きが早く、
安価なのも気に入っています。

対象商品:
82780865
2026-03-02
用途:
バイクのマフラー塗装、車の下廻りや自転車の錆び防止
サービス業

内容量もあり手軽に塗装剥げ部分の補修に使えます。何度もリピートさせてもらってます。安価で吹付けに問題無く使用できます。

2026-03-06
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

シャーシブラックをよく使うので、リーズナブルで助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする