231-610/023-000 固定用フランジ付貫通端子台 ワゴジャパン 82780988

231-610/023-000 固定用フランジ付貫通端子台 ワゴジャパン 82780988
231-610/023-000 固定用フランジ付貫通端子台 ワゴジャパン 82780988

固定用フランジ付貫通端子台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82780988
品番
231-610/023-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

WAGO 貫通端子台 / コネクタはさまざまな用途に対応する製品をラインナップしています。
パネルへの固定方法は製品別にネジ固定、スナップインタイプがあり選択できます。
電線接続はスプリング式で簡単に結線可能です。
多くのアプリケーションに対応する幅広い製品ラインナップさまざまな取付方法を用意アースコンタクト付タイプは取付時にパネルに直接アース接続内部配線側はスプリング接続、ワイヤラップ、はんだ端子付の製品を用意単線、より線を簡単に結線できるスプリング式接続適合電線サイズ:0.08 ~ 16 mm2 (AWG 28 ~ 6)

段数
1
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
測定電位範囲
10
適合ユニット
クランピング:10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする