軸付ペーパー多羽根ホイール ミニフラップホイル 30 MFLシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 適合材アルミ、ステンレス 注文コード82783604 品番MFL3025-320
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合材・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

異形研磨に適しています。
素地を削らず表面だけを研磨できます。
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨に。
サビ取りを含む軽研削・研磨作業に。

仕様●粒度(#):320●外径(mm):30●幅(mm):25●軸径(mm):6●最高使用回転数(rpm):20000●使用工具:軸付きグラインダー●原産国:日本●コード番号:816-0005 適合材アルミ、ステンレス アズワン品番67-7170-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする