ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:30mm●全長:50mm●フランジW:67mm●質量:0.4kg 注文コード82784864 品番CLS-30-SUS
参考基準価格(税別)¥31,860 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボールブッシュをスリット入りアルミのケースに組込んであるため、スキマ調整が可能です。
2方向から取り付けられる形状となっております。

仕様●内径:30mm●全長:50mm●フランジW:67mm●質量:0.4kg アズワン品番68-0612-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする