ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュユニット ボックス型リニアケース 高荷重型 CLSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:50mm●全長:70mm●フランジW:103mm●質量:1.2kg
注文コード
82784907
品番
CLS-50-SUS
参考基準価格(税別)
¥65,860
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトボールブッシュをスリット入りアルミのケースに組込んであるため、スキマ調整が可能です。
2方向から取り付けられる形状となっております。
仕様
●内径:50mm●全長:70mm●フランジW:103mm●質量:1.2kg
アズワン品番
68-0612-87