YOKOHAMA(横浜ゴム)
カプラ Oリング Y160F,YL160F用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
Sカップリング:24
Sカップリング:4
Sカップリング:6
Sカップリング:8
Sカップリング:12
Sカップリング:16
Sカップリング:20
Sカップリング:24
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82784976
品番
Y29513-329-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
Sカップリング油漏れに
材質
NBR
サイズ
Sカップリング:24
内径(Φmm)
50.2
太さ(mm)
5.3
注意
※Oリングを交換する際はバックアップリングも新品と交換して下さい。
※Oリング、バックアップリングを交換しても油漏れがある場合は、本体の交換して下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。