YOKOHAMA(横浜ゴム)
パイロジャケット(PYROJACKET)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
内径(Φmm)
13
13
13
8
10
11
16
19
22
25
29
32
35
38
41
44
51
57
64
70
76
83
89
102
127
全585種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82786473
品番
PJA-08x3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、
高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途
ホース・ケーブル・チューブの保護用
仕様
【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20
質量(g)
600
長さ(m)
3
内径(Φmm)
13
耐熱温度(℃)
260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。