日本規格協会
ゴム・エラストマーⅠ[ポリマー・配合剤の試験方法]
9784542192010
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
82788015
品番
9784542192010
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
書籍
¥
22,200
バスケットに入れる
サイズ
A5
ページ数
1928
ジャンル
専門
著者名
一般財団法人日本規格協会
初版年月
2026年7月24日