曜日別特売
9784542137561 ねじ/Fasteners & Screw Threads 日本規格協会 82788137

ねじ/Fasteners & Screw Threads9784542137561

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
82788137
品番
9784542137561
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥44,880
販売価格(税別)書籍
¥40,800
サイズ
A5
ページ数
1824
ジャンル
専門
著者名
一般財団法人日本規格協会
初版年月
2026年7月24日

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする