日本規格協会
工作機械
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
82788171
品番
9784542191952
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,750
販売価格(税別)
書籍
¥
32,500
バスケットに入れる
サイズ
A5
ページ数
2768
ジャンル
専門
著者名
一般財団法人日本規格協会
初版年月
2026年7月24日