日本規格協会
鉄鋼Ⅱ/Ferrous Materials & Metallurgy Ⅱ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
82788225
品番
9784542137554
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥71,940
販売価格(税別)
書籍
¥
65,400
バスケットに入れる
サイズ
A5
ページ数
2688
ジャンル
専門
著者名
一般財団法人日本規格協会
初版年月
2026年7月24日