曜日別特売
FCK-M-1-C FCKシリーズ ショックキラー CKD 82788465

FCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM16ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8注文コード82788465品番FCK-M-1-C
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ストローク(mm)12材質(本体)構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8全長(mm)117ねじの呼びM16オリフィス方式多孔変則オリフィス式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする