曜日別特売
FCK-H-0.18-C FCKシリーズ ショックキラー CKD 82788501

FCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10ストローク(mm)8最大吸収エネルギー(J)1.8注文コード82788501品番FCK-H-0.18-C
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ストローク(mm)8材質(本体)構造調整式最大吸収エネルギー(J)1.8全長(mm)65.2ねじの呼びM10オリフィス方式多孔オリフィス式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする