曜日別特売
LE060081 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82788609

 

LE060081 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82788609
LE060081 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82788609
LE060081 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82788609
LE060081 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82788609

車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は型式など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
型式
VJA310W
注文コード
82788609
品番
LE060081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

型式
VJA310W
年式
25年03年以降
車種
LX700h
種類
【マット型】5人
生地
ベーシック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする