ロイヤル化成
車種別フロアマット (トヨタ) サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
XEAM11.15
注文コード
82788661
品番
TT010956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
XEAM11.15
種類
【マット型】全車種適用
年式
25年10月以降
車種
bZ4X
生地
サキソニー