ロイヤル化成
車種別フロアマット (NISSAN) ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
P16
注文コード
82789379
品番
NN040246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
P16
種類
【マット型】標準
車種
26年06月以降
色
赤
生地
ダイヤ