曜日別特売
LE060080 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82789720

 

LE060080 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82789720
LE060080 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82789720
LE060080 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82789720
LE060080 車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック ロイヤル化成 82789720

車種別フロアマット (LEXSUS) ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は型式など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
型式
GAYA16
注文コード
82789720
品番
LE060080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

型式
GAYA16
年式
24年08年以降
車種
LBX モリゾウRR
種類
【マット型】MT車
生地
ベーシック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする