ロイヤル化成
車種別フロアマット (SUBARU) ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
LA850F・860F
注文コード
82789747
品番
SB060092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
LA850F・860F
種類
【マット型】4WD車/EPB有
車種
ステラ
生地
ベーシック
年式
25年06月以降