ロイヤル化成
車種別フロアマット (HONDA) ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82790465
品番
HH030238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
種類
【マット型】5人乗車、ガソリン車
型式
GT1~8
色
青
生地
ダイヤ
車種
24年06月以降