ロイヤル化成
車種別フロアマット (トヨタ) ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
型式
250系
注文コード
82790727
品番
TT050962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
250系
種類
【マット型】3列シート車(7人)
車種
24年04月以降
色
ピンク
生地
ダイヤ