ロイヤル化成
車種別フロアマット (MITSUBISHI) ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82791059
品番
MB040106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
BA1A~BA6A
色
赤
種類
【マット型】全車種適用
生地
ダイヤ
車種
25年10月以降