PB32-36-2x2M パイロブランケット(PYROBLANKET) 両面コーティング YOKOHAMA(横浜ゴム) 82791416

パイロブランケット(PYROBLANKET) 両面コーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)2
幅(mm)915
内容量1枚注文コード82791416品番PB32-36-2x2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで両面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。

用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用幅(mm)915質量(g)1986長さ(m)2耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)コーティング特殊シリコンラバー:両面
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする