※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
82791667
品番
FCS500-H6H6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
0.01
接続口径
6×6
接続方式
ワンタッチ
タイプ
樹脂タイプ
使用圧力(MPa)
-0.095~0.99(最高使用圧力は使用温度で変わります。使用温度と最高使用圧力の関係グラフを確認してください。)
使用流体
圧縮空気、N2
ろ過度(μm)
0.01
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82791667
FCS500-H6H6
75215955
FCS500-H6H6
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ
CKD
1個
¥
13,026
税込
¥
14,329
注文コードが変更になりました