曜日別特売

FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ

FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ - CKDFCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ - CKD
使用圧力(MPa)-0.095~0.99(最高使用圧力は使用温度で変わります。使用温度と最高使用圧力の関係グラフを確認してください。)使用流体圧縮空気、N2内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
接続口径
接続方式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82791475FCS500-B0.01---
490
450
495(税込)
20日以内出荷
返品不可
82791484FCS500-6A6A0.011/8×1/8R樹脂タイプ
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791493FCS500-6A8A0.011/8×1/4R樹脂タイプ
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791502FCS500-6AH40.011/8×4R×ワンタッチ樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791511FCS500-6AH60.011/8×6R×ワンタッチ樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791527FCS500-6AH80.011/8×8R×ワンタッチ樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791536FCS500-8A6A0.011/4×1/8R樹脂タイプ
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791545FCS500-8A8A0.011/4×1/4R樹脂タイプ
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791554FCS500-8AH40.011/4×4R×ワンタッチ樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791563FCS500-8AH60.011/4×6R×ワンタッチ樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791572FCS500-8AH80.011/4×8R×ワンタッチ樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791581FCS500-H46A0.014×1/8ワンタッチ×R樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791597FCS500-H48A0.014×1/4ワンタッチ×R樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791606FCS500-H4H40.014×4ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791615FCS500-H4H60.014×6ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791624FCS500-H4H80.014×8ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791633FCS500-H66A0.016×1/8ワンタッチ×R樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791642FCS500-H68A0.016×1/4ワンタッチ×R樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791651FCS500-H6H40.016×4ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791667FCS500-H6H60.016×6ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
代替品有
82791676FCS500-H6H80.016×8ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791685FCS500-H86A0.018×1/8ワンタッチ×R樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791694FCS500-H88A0.018×1/4ワンタッチ×R樹脂タイプ
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791703FCS500-H8H40.018×4ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791712FCS500-H8H60.018×6ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791721FCS500-H8H80.018×8ワンタッチ樹脂タイプ
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791746FCS500-66-B-P900.011/8Rcステンレスタイプ
24,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791764FCS500-88-B-P900.011/4Rcステンレスタイプ
24,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791782FCS500-66-P900.011/8Rcステンレスタイプ
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791807FCS500-88-P900.011/4Rcステンレスタイプ
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
82791737FCS500-66-B-P90.011/8Rcステンレスタイプ
24,640
取扱い終了
返品不可
82791755FCS500-88-B-P90.011/4Rcステンレスタイプ
24,640
取扱い終了
返品不可
82791773FCS500-66-P90.011/8Rcステンレスタイプ
24,200
取扱い終了
返品不可
82791791FCS500-88-P90.011/4Rcステンレスタイプ
24,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82791484FCS500-6A6A75216077FCS500-6A6AFCS500-6A6A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216077インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
17,544
税込19,298
注文コードが変更になりました
82791493FCS500-6A8A75216086FCS500-6A8AFCS500-6A8A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216086インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
17,544
税込19,298
注文コードが変更になりました
82791502FCS500-6AH475216043FCS500-6AH4FCS500-6AH4 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216043インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791511FCS500-6AH675216059FCS500-6AH6FCS500-6AH6 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216059インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791527FCS500-6AH875216068FCS500-6AH8FCS500-6AH8 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216068インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791536FCS500-8A6A75216129FCS500-8A6AFCS500-8A6A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216129インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
17,544
税込19,298
注文コードが変更になりました
82791545FCS500-8A8A75216138FCS500-8A8AFCS500-8A8A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216138インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
17,544
欠品中
税込19,298
注文コードが変更になりました
82791554FCS500-8AH475216095FCS500-8AH4FCS500-8AH4 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216095インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791563FCS500-8AH675216104FCS500-8AH6FCS500-8AH6 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216104インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791572FCS500-8AH875216113FCS500-8AH8FCS500-8AH8 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216113インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791581FCS500-H46A75215928FCS500-H46AFCS500-H46A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215928インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791597FCS500-H48A75215937FCS500-H48AFCS500-H48A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215937インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791606FCS500-H4H475215894FCS500-H4H4FCS500-H4H4 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215894インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791615FCS500-H4H675215903FCS500-H4H6FCS500-H4H6 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215903インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791624FCS500-H4H875215919FCS500-H4H8FCS500-H4H8 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215919インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791633FCS500-H66A75215973FCS500-H66AFCS500-H66A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215973インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791642FCS500-H68A75215989FCS500-H68AFCS500-H68A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215989インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791651FCS500-H6H475215946FCS500-H6H4FCS500-H6H4 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215946インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791667FCS500-H6H675215955FCS500-H6H6FCS500-H6H6 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215955インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791676FCS500-H6H875215964FCS500-H6H8FCS500-H6H8 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215964インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791685FCS500-H86A75216025FCS500-H86AFCS500-H86A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216025インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791694FCS500-H88A75216034FCS500-H88AFCS500-H88A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216034インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
15,350
税込16,885
注文コードが変更になりました
82791703FCS500-H8H475215998FCS500-H8H4FCS500-H8H4 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75215998インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791712FCS500-H8H675216007FCS500-H8H6FCS500-H8H6 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216007インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791721FCS500-H8H875216016FCS500-H8H8FCS500-H8H8 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 75216016インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD1個
13,026
税込14,329
注文コードが変更になりました
82791746FCS500-66-B-P9075216156FCS500-66-B-P90FCS500-66-B-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216156インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプCKD1個
25,364
税込27,900
注文コードが変更になりました
82791764FCS500-88-B-P9075216174FCS500-88-B-P90FCS500-88-B-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216174インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプCKD1個
25,364
税込27,900
注文コードが変更になりました
82791782FCS500-66-P9075216147FCS500-66-P90FCS500-66-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216147インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプCKD1個
23,963
税込26,359
注文コードが変更になりました
82791807FCS500-88-P9075216165FCS500-88-P90FCS500-88-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216165インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプCKD1個
23,963
税込26,359
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする