曜日別特売
PT-01x6M パイロテープ(PYROTAPE) YOKOHAMA(横浜ゴム) 82792055

パイロテープ(PYROTAPE)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)6
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
幅(mm)25
内容量1本注文コード82792055品番PT-01x6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。

用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護幅(mm)25長さ(m)6耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする