1995 セロハンテープ 15mm×10m  2P  カッター付 サンノート 82794471

1995 セロハンテープ 15mm×10m  2P  カッター付 サンノート 82794471
1995 セロハンテープ 15mm×10m  2P  カッター付 サンノート 82794471

セロハンテープ 15mm×10m 2P カッター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82794471
品番
1995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

カッター付きのため、購入後すぐに使用することができます。軽包装作業・メモの仮止め・封筒などの封かん・工作用に使用することができます。

材質
基材/セロハン
粘着剤/ゴム系粘着剤
カッター/スチール
サイズ(mm)
140x75x18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする