オオシオ
オオシオの デスク・テーブル
オオシオの 食堂用テーブル
椅子掛けフラップテーブル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82795784
品番
OHG-1875
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
椅子収納に便利なフラップテーブルです。
スタックチェアー用の椅子掛けが付いている、跳ね上げ式のキャスター付きテーブルです。※W方向1500・1200も対応
テーブル、椅子収納に。
仕様
●間口(mm):1800●奥行(mm):750●高さ(mm):700●天板色:アイボリー●タイプ:3脚用●材質/仕上:天板28mmメラミン化粧板(小口:SE巻)、フレーム、脚部:シルバー塗装、キャスター:50Φナイロン製●原産国:日本●コード番号:368-7361
アズワン品番
67-5627-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません