曜日別特売

TOSシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82806985
品番
TOS5403(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥462,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

高安定な出力を実現するPWMアンプ方式
6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)
DC専用モデル(DC耐電圧試験/ 絶縁抵抗試験)により、電池やPVの評価を効率的に実行(TOS5403)
タッチパネルディスプレイを搭載
LAN、USB、RS232Cを標準装備

定格出力(W)
50(5kV/10mA)
分解能
1V
機能
放電:試験終了時に強制放電(放電抵抗 125kΩ)*2、最大静電容量:1 μF*3、放電時間:0.0s ~ 100.0s、インターロック作動時の放電機能:ON/OFF
出力範囲
0.05kV ~ 6.00kV
設定範囲
0.000kV ~ 6.200kV
定格電流(mA)
10
電圧変動
3% 以下(最大定格負荷→無負荷)
電圧許容範囲
【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)
短絡電流(mA)
40(6kV出力時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
(TYP)5kV 無負荷:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p
定格電圧(kV)
6
関連資料:(3.13MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする