- 定格出力(W)
- 50(5kV/10mA)
- 分解能
- 1V
- 機能
- 放電:試験終了時に強制放電(放電抵抗 125kΩ)*2、最大静電容量:1 μF*3、放電時間:0.0s ~ 100.0s、インターロック作動時の放電機能:ON/OFF
- 出力範囲
- 0.05kV ~ 6.00kV
- 設定範囲
- 0.000kV ~ 6.200kV
- 定格電流(mA)
- 10
- 電圧変動
- 3% 以下(最大定格負荷→無負荷)
- 電圧許容範囲
- 【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)
- 短絡電流(mA)
- 40(6kV出力時)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- リップル
- (TYP)5kV 無負荷:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p
- 定格電圧(kV)
- 6