曜日別特売
BC-TROG ビストレー WIZ'A 82815051

BC-TROG ビストレー WIZ'A 82815051
BC-TROG ビストレー WIZ'A 82815051
BC-TROG ビストレー WIZ'A 82815051

ビストレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック/オリーブグリーン
内容量1個注文コード82815051品番BC-TROG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759
用途
ビス・ネジ・ボルトや部品などの保持・紛失防止に
色
ブラック/オリーブグリーン
仕様
「WIZ'A ビスカップ 大」(BC-13BK/BC-13OG/BC-13PU)に収納可,カシメ穴付き,スタッキング可
材質
本体:ポリエステル1680D、EVA、内側:マグネットシート
質量(g)
99
直径×高さ(mm)
Φ110×125(カシメ部含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする